Korunová matica
DIN 935, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA KORUN DIN935 A2 WS30 M20
Obj. č. 033920
EAN 4024835145183
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 935 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška (h1) | 22 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Rozmer cez hrany (e) | 32,95 mm |
Verzia | S korunkou |