Korunová matica
DIN 935, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA KORUN DIN935 A2 WS46 M30
Obj. č. 033930
EAN 4048539649419
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 935 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M30 |
Výška (h1) | 33 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Rozmer cez hrany (e) | 50,85 mm |
Verzia | S korunkou |