Korunová matica
DIN 935 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA KORUN DIN935 A4 WS10 M6
Obj. č. 03406
EAN 4038898246633
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935 nehrdzavejúca oceľ A4 obyčajná
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Normy | DIN 935 | 
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 | 
| Výška (h1) | 7,5 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 | 
| Rozmer cez hrany (e) | 11,05 mm | 
| Verzia | S korunkou |