Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica

DIN 935 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA KORUN DIN935 A4 WS21 M14

Obj. č. 034014
EAN 4038898246657

Cena za zvolené balenie
Korunová matica

Obj. č. 034014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 935 nehrdzavejúca oceľ A4 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 935

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M14

Výška (h1)

16 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS21

Rozmer cez hrany (e)

23,35 mm

Verzia

S korunkou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie