Korunová matica
DIN 935 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA KORUN DIN935 A4 WS36 M24
Obj. č.
034024
EAN 4024835145343
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935 nehrdzavejúca oceľ A4 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 935 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M24 |
Výška (h1) | 27 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Rozmer cez hrany (e) | 39,55 mm |
Verzia | S korunkou |