Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica

DIN 935, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA KORUNOVA DIN935 A2 SW18 M12

Obj. č. 033912

EAN 4049557779492

Cena za zvolené balenie
Korunová matica

Obj. č. 033912

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 935 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 935

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (h1)

15 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Rozmer cez hrany (e)

20,03 mm

Verzia

S korunkou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie