Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica

DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 03450020

EAN 4049557873121

Cena za zvolené balenie
Korunová matica

Obj. č. 03450020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 935, oceľ 8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C/A3C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 935

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (h1)

22 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Rozmer cez hrany (e)

32,95 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie