Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica

DIN 935 oceľ 10 bez povrch. úpravy

Obj. č. 03452 16

EAN 4052713672544

Cena za zvolené balenie
Korunová matica

Obj. č. 03452 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 935, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 935

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (h1)

19 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Rozmer cez hrany (e)

26,75 mm

Verzia

S korunkou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie