Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica

DIN 935 oceľ 10, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 034522 20
EAN 4056808478288

Cena za zvolené balenie
Korunová matica

Obj. č. 034522 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 935, galvanizovaná oceľ 10, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 935

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (h1)

22 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Rozmer cez hrany (e)

32,95 mm

Verzia

S korunkou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie