Korunová matica
DIN 935 oceľ 10, pozinkovaná oceľ
Obj. č.
034522 36
EAN 4045727221624
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, galvanizovaná oceľ 10, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 935 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M36 |
Výška (h1) | 38 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS55 |
Rozmer cez hrany (e) | 60,79 mm |
Verzia | S korunkou |