Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica

DIN 935, oceľ 10, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 034544 48

EAN 4038898573685

Cena za zvolené balenie
Korunová matica

Obj. č. 034544 48

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 935, oceľ 10, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A3C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 935

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M48

Výška (h1)

50 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS75

Rozmer cez hrany (e)

82,6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie