Korunová matica
DIN 935, oceľ 6, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 03454 12
EAN 4038898295815
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, oceľ 6, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A3C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 935 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Rozmer cez hrany (e) | 20,03 mm |