Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica

DIN 935 oceľ 8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 03450 16

EAN 4045727853658

Cena za zvolené balenie
Korunová matica

Obj. č. 03450 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 935, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 935

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (h1)

19 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Rozmer cez hrany (e)

26,75 mm

Verzia

S korunkou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie