Korunová matica
DIN 935 oceľ 8 bez povrch. úpravy
Obj. č. 03450 24
EAN 4038898908609
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 935 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M24 |
Výška (h1) | 27 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Rozmer cez hrany (e) | 39,55 mm |
Verzia | S korunkou |