Korunová matica
DIN 935 oceľ 8 bez povrch. úpravy
Obj. č. 03450 27
EAN 4060053552853
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 935 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M27 |
Výška (h1) | 30 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS41 |
Rozmer cez hrany (e) | 45,2 mm |
Verzia | S korunkou |