Korunová matica
DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 03450030
EAN 4047376888234
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, oceľ 8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C/A3C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 935 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M30 |
Výška (h1) | 33 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Rozmer cez hrany (e) | 50,85 mm |