Korunová matica
DIN 935, oceľ 8, pozink., pasiv. v hrubej vrstve
Obj. č. 0345830
EAN 4059609389524
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, galvanizovaná oceľ 8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 935 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M30 |
Výška (h1) | 33 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Rozmer cez hrany (e) | 50,85 mm |