Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica, nízky profil s jemným závitom DIN 979, oceľ 4, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 979, pozinkovaná oceľ 04, jemný závit

Obj. č. 034599 203

EAN 4054458924803

Cena za zvolené balenie
Korunová matica, nízky profil s jemným závitom DIN 979, oceľ 4, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 034599 203

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M20 x 1,5

Výška (h1)

16 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Pozinkované

DIN

979

Rozmer cez hrany (e)

32,95 mm

Záber kľúča (m1)

7,28 mm

Stúpanie

1,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie