Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica, nízky profil s jemným závitom

DIN 937, oceľ, bez povrchovej úpravy, jemný závit

Obj. č. 03456 201

EAN 4046778652788

Cena za zvolené balenie
Korunová matica, nízky profil s jemným závitom

Obj. č. 03456 201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 937, oceľ 17H/22H, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M20 x 1,5

Výška (h1)

13 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda tvrdosti

17H

DIN

937

Rozmer cez hrany (e)

32,95 mm

Záber kľúča (m1)

6,7 mm

Stúpanie

1,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie