Korunová matica, nízky profil s jemným závitom
DIN 937, oceľ, bez povrchovej úpravy, jemný závit
Obj. č. 03456 242
EAN 4046778652795
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 937, oceľ 17H/22H, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M24 x 2 |
Výška (h1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Trieda tvrdosti | 17H |
DIN | 937 |
Rozmer cez hrany (e) | 39,55 mm |
Záber kľúča (m1) | 9,1 mm |
Stúpanie | 2 mm |