Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica, nízky profil s jemným závitom

DIN 937, oceľ, pozinkovaná, jemný závit

Obj. č. 034566 423

EAN 4046778930978

Cena za zvolené balenie
Korunová matica, nízky profil s jemným závitom

Obj. č. 034566 423

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 937, oceľ 17H/22H, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M42 x 3

Výška (h1)

23 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS65

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Trieda tvrdosti

17H

DIN

937

Rozmer cez hrany (e)

72,02 mm

Záber kľúča (m1)

11,9 mm

Stúpanie

3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie