Korunová matica, nízky profil s jemným závitom
DIN 937, oceľ, pozinkovaná, jemný závit
Obj. č. 034566 483
EAN 4053478149104
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 937, oceľ 17H/22H, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M48 x 3 |
Výška (h1) | 25 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS75 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Trieda tvrdosti | 17H |
DIN | 937 |
Rozmer cez hrany (e) | 82,60 mm |
Záber kľúča (m1) | 13,5 mm |
Stúpanie | 3 mm |