Korunová matica, nízky profil s jemným závitom
DIN 937, oceľ, pozinkovaná, žltá, jemný závit
Obj. č. 0345888243
EAN 4024835763462
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 937, oceľ 17H/22H, galvanizovaná, žltá, pasivovaná (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M24 x 1,5 |
Výška (h1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Trieda tvrdosti | 22H |
DIN | 937 |
Rozmer cez hrany (e) | 39,55 mm |
Záber kľúča (m1) | 9,1 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |