Korunová matica, nízky profil s jemným závitom
DIN 937, oc.22 H, pozin., pas. v hr. vr., jem.záv.
Obj. č. 0345850303
EAN 4060052725135
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 937, galvanizovaná oceľ 22 H, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD), jemný závit
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M30 x 1,5 |
Výška (h1) | 18 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Trieda tvrdosti | 22H |
DIN | 937 |
Rozmer cez hrany (e) | 50,85 mm |
Záber kľúča (m1) | 8,7 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |