Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica, nízky profil s jemným závitom

DIN 979, pozinkovaná oceľ 05, jemný závit

Obj. č. 034599 163

EAN 4038898823223

Cena za zvolené balenie
Korunová matica, nízky profil s jemným závitom

Obj. č. 034599 163

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 979, pozinkovaná oceľ 05, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M16 x 1,5

Výška (h1)

13 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

05

Povrch

Pozinkované

DIN

979

Rozmer cez hrany (e)

26,75 mm

Záber kľúča (m1)

5,94 mm

Stúpanie

1,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie