Korunová matica, nízky profil s jemným závitom
DIN 979, oceľ 05, bez povr. úpravy, jemný závit
Obj. č. 03459 243
EAN 4056808478325
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 937, oceľ 05, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M24 x 1,5 |
Výška (h1) | 19 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 05 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 979 |
Rozmer cez hrany (e) | 39,55 mm |
Záber kľúča (m1) | 8,72 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |