Korunová matica, nízky profil s jemným závitom
DIN 979, pozinkovaná oceľ 05, jemný závit
Obj. č. 034599 303
EAN 4045727221686
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 979, pozinkovaná oceľ 05, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M30 x 1,5 |
Výška (h1) | 24 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 05 |
Povrch | Pozinkované |
DIN | 979 |
Rozmer cez hrany (e) | 50,85 mm |
Záber kľúča (m1) | 11,1 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |