Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica, nízky profil s jemným závitom

DIN 979, oc.05,pozink.,pas. v hr.vr., jem.závit

Obj. č. 03455393

EAN 4059609384871

Cena za zvolené balenie
Korunová matica, nízky profil s jemným závitom

Obj. č. 03455393

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 979, galvanizovaná oceľ 05, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD), jemný závit

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M39 x 3

Výška (h1)

31 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS60

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

05

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

DIN

979

Rozmer cez hrany (e)

66,44 mm

Záber kľúča (m1)

14,6 mm

Stúpanie

3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie