Korunová matica, nízky tvar
DIN 979 oceľ 05, pozinkovaná oceľ
MATICA KOR. DIN979 05 SW19 (A2K) M12
Obj. č.
034599 12
EAN 4045727351727
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 979, galvanizovaná oceľ 05, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 979 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 05 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Nízky |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Rozmer cez hrany (e) | 20,03 mm |
Stúpanie | 1,75 mm |
Záber kľúča (m1) | 4,56 mm |