Korunová matica, nízky tvar
DIN 937, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA KORUN DIN937 A2 WS10 M6
Obj. č. 033906
EAN 4038898242307
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 937 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 937 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Nízky |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška (h1) | 6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Rozmer cez hrany (e) | 11,05 mm |
Stúpanie | 1 mm |
Záber kľúča (m1) | 2,8 mm |