Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica, nízky tvar

DIN 937, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA KORUN DIN937 A2 WS19 M12

Obj. č. 0339012

EAN 4038898242352

Cena za zvolené balenie
Korunová matica, nízky tvar

Obj. č. 0339012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 937 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 937

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Nízky

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (h1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Rozmer cez hrany (e)

20,1 mm

Stúpanie

1,75 mm

Záber kľúča (m1)

5,3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie