Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica, nízky tvar

DIN 937 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA KORUN DIN937 A4 WS17 M10

Obj. č. 034000210

EAN 4038898271352

Cena za zvolené balenie
Korunová matica, nízky tvar

Obj. č. 034000210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 937 nehrdzavejúca oceľ A4 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 937

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Nízky

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (h1)

9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Rozmer cez hrany (e)

18,9 mm

Stúpanie

1,5 mm

Záber kľúča (m1)

4,6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie