Korunová matica, nízky tvar
DIN 937, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 03456 8
EAN 4038898352860
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 937, oceľ 17H/22H, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 937 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 17H |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Nízky |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (h1) | 8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Rozmer cez hrany (e) | 14,38 mm |
Stúpanie | 1,25 mm |
Záber kľúča (m1) | 3,8 mm |