Korunová matica, nízky tvar
DIN 937, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 034566 14
EAN 4048539000432
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 937, oceľ 17H/22H, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 937 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 17H |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Nízky |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M14 |
Výška (h1) | 11 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Rozmer cez hrany (e) | 24,49 mm |
Stúpanie | 2 mm |
Záber kľúča (m1) | 5,9 mm |