Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica, nízky tvar

DIN 937, oceľ obyčajná

Obj. č. 03456 42
EAN 4047376431461

Cena za zvolené balenie
Korunová matica, nízky tvar

Obj. č. 03456 42

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 937, oceľ, bez povrchovej úpravy, 17H
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 937

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

17H

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Nízky

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M42

Výška (h1)

23 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS65

Rozmer cez hrany (e)

72,02 mm

Stúpanie

4,5 mm

Záber kľúča (m1)

11,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie