Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica, nízky tvar

DIN 937, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 034577 20

EAN 4024835634281

Cena za zvolené balenie
Korunová matica, nízky tvar

Obj. č. 034577 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 937, oceľ 17H/22H, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 937

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

22H

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Nízky

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (h1)

13 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Rozmer cez hrany (e)

32,95 mm

Stúpanie

2,5 mm

Záber kľúča (m1)

6,7 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie