Korunová matica, nízky tvar
DIN 979 oceľ 05 bez povrch. úpravy
Obj. č. 03459 10
EAN 4045727318638
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 979, oceľ 05, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 979 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 05 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Nízky |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (h1) | 8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Rozmer cez hrany (e) | 17,77 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |
Záber kľúča (m1) | 3,76 mm |