Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica, nízky tvar

DIN 979 oceľ 05 bez povrch. úpravy

Obj. č. 03459 16

EAN 4045727318690

Cena za zvolené balenie
Korunová matica, nízky tvar

Obj. č. 03459 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 979, oceľ 05, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 979

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

05

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Nízky

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (h1)

13 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Rozmer cez hrany (e)

26,75 mm

Stúpanie

2 mm

Záber kľúča (m1)

5,94 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie