Korunová matica, nízky tvar
DIN 979 oceľ 05 bez povrch. úpravy
Obj. č. 03459 20
EAN 4045727318706
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 979, oceľ 05, bez povrch. úpravy
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Normy | DIN 979 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 05 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Forma | Nízky | 
| Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 | 
| Výška (h1) | 16 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 | 
| Rozmer cez hrany (e) | 32,95 mm | 
| Záber kľúča (m1) | 7,28 mm |