Korunová matica, nízky tvar
DIN 979, oceľ 05, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 034599922
EAN 4050382336040
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 979, oceľ 05, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A3C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 979 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 05 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M22 |
Výška (h1) | 18 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS34 |
Rozmer cez hrany (e) | 37,29 mm |
Stúpanie | 2,5 mm |