Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica, nízky tvar

DIN 979 oceľ 05, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 034599 365

EAN 4054458267214

Cena za zvolené balenie
Korunová matica, nízky tvar

Obj. č. 034599 365

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 979, galvanizovaná oceľ 05, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 979

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

05

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M36

Výška (h1)

29 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS55

Rozmer cez hrany (e)

60,79 mm

Stúpanie

3 mm

Záber kľúča (m1)

55 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie