Korunová matica, nízky tvar
DIN 979 oceľ 05, pozinkovaná oceľ
Obj. č.
034599 45
EAN 4024835530200
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 979, galvanizovaná oceľ 05, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 979 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 05 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Nízky |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M45 |
Výška (h1) | 34,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS70 |
Rozmer cez hrany (e) | 76,95 mm |
Stúpanie | 4,5 mm |
Záber kľúča (m1) | 16,2 mm |