Korunová matica s jemným závitom DIN 935, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
DIN 935, oceľ 10, bez povr. úpravy, jemný závit
Obj. č.
03452 483
EAN 4024835634397
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M48 x 1,5 |
Výška (h1) | 50 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS75 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 935 |
Rozmer cez hrany (e) | 82,6 mm |
Záber kľúča (m1) | 29,1 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |