Korunová matica s jemným závitom DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 935, pozinkovaná oceľ 8, jemný závit
Obj. č. 0345183
EAN 4046778751986
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M18 x 1,5 |
Výška (h1) | 21 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS27 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované |
DIN | 935 |
Rozmer cez hrany (e) | 29,56 mm |
Záber kľúča (m1) | 11,2 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |