Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica s jemným závitom DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 935, pozinkovaná oceľ 8, jemný závit

Obj. č. 0345483

EAN 4049557917672

Cena za zvolené balenie
Korunová matica s jemným závitom DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0345483

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M48 x 1,5

Výška (h1)

50 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS75

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

DIN

935

Rozmer cez hrany (e)

82,6 mm

Záber kľúča (m1)

29,1 mm

Stúpanie

1,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie