Korunová matica s jemným závitom
DIN 935, oceľ 8, bez povr. úpravy, jemný závit
MATICA-DIN935-8-B-SW36-M24X2
Obj. č. 03450 242
EAN 4038898767398
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M24 x 2 |
Výška (h1) | 27 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 935 |
Rozmer cez hrany (e) | 39,55 mm |
Záber kľúča (m1) | 14,2 mm |
Stúpanie | 2 mm |