Korunová matica s jemným závitom
DIN 935, oceľ 6, bez povr. úpravy, jemný závit
Obj. č. 03451 141
EAN 4038898430193
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, oceľ 6, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M14 x 1,5 |
Výška (h1) | 16 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 935 |
Rozmer cez hrany (e) | 23,35 mm |
Záber kľúča (m1) | 8,2 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |