Korunová matica s jemným závitom
DIN 935, oceľ 8, bez povr. úpravy, jemný závit
Obj. č. 03450 806
EAN 4046778752266
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M80 x 6 |
Výška (h1) | 79 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS115 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 935 |
Rozmer cez hrany (e) | 127,46 mm |
Záber kľúča (m1) | 49,7 mm |
Stúpanie | 6 mm |