Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica s jemným závitom

DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, jemný závit

Obj. č. 0345002015

EAN 4045727143568

Cena za zvolené balenie
Korunová matica s jemným závitom

Obj. č. 0345002015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 935, oceľ 8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C/A3C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M20 x 1,5

Výška (h1)

22 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

DIN

935

Rozmer cez hrany (e)

32,95 mm

Záber kľúča (m1)

11,9 mm

Stúpanie

1,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie