Korunová matica s jemným závitom
DIN 935, pozinkovaná oceľ 8, jemný závit
Obj. č.
0345203
EAN 4045727117392
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, galvanizovaná oceľ 8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M20 x 1,5 |
Výška (h1) | 22 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | pozinkované |
DIN | 935 |
Rozmer cez hrany (e) | 32,95 mm |
Záber kľúča (m1) | 11,9 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |